TURCK BANNER SRL - TUK30803732 SG-TL70-RGB14


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 12...30 V
Tipo di tensione - DC
Grado di protezione (IP) - IP65
Diametro esterno - 70 mm
Colore del corpo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
0662488026141
Codice prodotto
TUK30803732
Cod. produttore
30803732
Produttore
TUK
Tensione di alimentazione DC:
12...30 V
Tipo di tensione:
DC
Grado di protezione (IP):
IP65
Diametro esterno:
70 mm
Colore del corpo:
Nero
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Modulo luminoso TL70; RGB a 14 colori; Tensione: 12-30 V CC; Grado di protezione ambientale: IP65; Acceso fisso/Lampeggiante; Alloggiamento nero; Utilizzare con basi B-TL70