AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30802082 WLS15XWW0640DSQP

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30802082 WLS15XWW0640DSQP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488014506

Codice prodotto

TUK30802082

Cod. produttore

30802082

Produttore

TUK

WLS15 Work Light Strip; Diffused Window; Length: 640 mm; Voltage: 12 or 24 V dc; Environmental Rating: IP66,67; Color: Warm White; 150 mm (6 in) 4-pin M12 PVC Pigtail QD