AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3078804 Indicatore K30, Rosso;Giallo - 3078804

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3078804 Indicatore K30, Rosso;Giallo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Tensione nominale - 24 V

  • Numero di colori - 2

  • Colore del corpo - Nero

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488788049

Codice prodotto

TUK3078804

Cod. produttore

3078804

Produttore

TUK

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

24 V

Numero di colori:

2

Colore del corpo:

Nero

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Grado di protezione (IP):

IP67

Segnale acustico incorporato:

K30LXRYPQ: Serie K30 EZ-LIGHT, Indicatore multiuso a 2 colori, Tensione, 10-30 V cc, Alloggiamento, policarbonato, IP67 IP69K, Ingresso, PNP, Colori, rosso giallo, QD integrale M12