AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3077529 EA5R450PIXMODQ

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3077529 EA5R450PIXMODQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 45.2 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Altezza del campo protetto - 450 mm

  • Tipo di tensione - DC

  • Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488775292

Codice prodotto

TUK3077529

Cod. produttore

3077529

Produttore

TUK

Lunghezza del sensore:

45.2 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza del campo protetto:

450 mm

Tipo di tensione:

DC

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Tipo di uscita di commutazione OSSD:

PNP

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Altezza del sensore:

529 mm

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

4 m

Soppressione del raggio possibile:

Risoluzione della barriera fotoelettrica:

5 mm

Tensione nominale di comando Us DC:

12...30 V

Larghezza del sensore:

36 mm

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Parti fornite:

Ricevitore

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Tempo di reazione:

7.1 ms

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Ricevitore EZ-ARRAY: 450 mm (17,7 pollici); Portata: (emettitore corrispondente venduto separatamente) 400 mm - 4 m; Ingresso: 12-30 V cc; Uscite: 2 PNP a stato solido 2 analogiche 4-20 mA EIA-4; QD integrale M12 a 8 pin