TURCK BANNER SRL - TUK3077527 EA5R150PIXMODQ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 45.2 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Altezza del campo protetto - 150 mm
Tipo di tensione - DC
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 1
Confezione
1 PZ
EAN
0662488775278
Codice prodotto
TUK3077527
Cod. produttore
3077527
Produttore
TUK
Lunghezza del sensore:
45.2 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza del campo protetto:
150 mm
Tipo di tensione:
DC
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Tipo di uscita di commutazione OSSD:
PNP
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Altezza del sensore:
227 mm
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
4 m
Soppressione del raggio possibile:
sì
Risoluzione della barriera fotoelettrica:
5 mm
Tensione nominale di comando Us DC:
12...30 V
Larghezza del sensore:
36 mm
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Parti fornite:
Ricevitore
Temperatura ambiente:
-40...70 °C
Tempo di reazione:
2.8 ms
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tipo di protezione (NEMA):
4X