AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3077386 Indicatore K50, Verde;Rosso;Giallo;Blu;Bianco - 3077386

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3077386 Indicatore K50, Verde;Rosso;Giallo;Blu;Bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Tensione nominale - 24 V

  • Numero di colori - 5

  • Colore del corpo - Nero

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488773861

Codice prodotto

TUK3077386

Cod. produttore

3077386

Produttore

TUK

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

24 V

Numero di colori:

5

Colore del corpo:

Nero

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Grado di protezione (IP):

IP67

Segnale acustico incorporato:

K50LGRYBWP: Serie K50 EZ-LIGHT, Indicatore multifunzione a 5 colori, Tensione, 18-30 V cc, Alloggiamento, policarbonato, IP67, Ingresso, PNP, Colori, verde, rosso, giallo, blu, bianco, Cavo integrato da 2 m (6,5 piedi)