AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3075431 EA5E1500Q

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3075431 EA5E1500Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 45.2 mm

  • Altezza del campo protetto - 1500 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Altezza del sensore - 1578 mm

  • Soppressione del raggio possibile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488754310

Codice prodotto

TUK3075431

Cod. produttore

3075431

Produttore

TUK

Lunghezza del sensore:

45.2 mm

Altezza del campo protetto:

1500 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Altezza del sensore:

1578 mm

Soppressione del raggio possibile:

Risoluzione della barriera fotoelettrica:

5 mm

Larghezza del sensore:

36 mm

Parti fornite:

Trasmettitore

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

EA5E1500Q EZ-ARRAY 5 mm OPTICAL SPACING x 1500 mm EMITTER