AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3075426 EA5E600Q

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3075426 EA5E600Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 45.2 mm

  • Altezza del campo protetto - 600 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Altezza del sensore - 678 mm

  • Soppressione del raggio possibile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488754266

Codice prodotto

TUK3075426

Cod. produttore

3075426

Produttore

TUK

Lunghezza del sensore:

45.2 mm

Altezza del campo protetto:

600 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Altezza del sensore:

678 mm

Soppressione del raggio possibile:

Risoluzione della barriera fotoelettrica:

5 mm

Larghezza del sensore:

36 mm

Parti fornite:

Trasmettitore

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

EA5E600Q A-GAGE EZ-ARRAY Emitter; Range: 4 m; Input: 12-30 V dc; 8-Pin M12 QD