AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3074923 Sensore di Temperatura T-GAGE - - 0-10 V - 3074923

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3074923 Sensore di Temperatura T-GAGE - - 0-10 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488749231

Codice prodotto

TUK3074923

Cod. produttore

3074923

Produttore

TUK

M18TUP14Q: Serie M18T, sensore di temperatura, lente in germanio 14, 1, uscita, analogica 0-10 V, allarme PNP, QD integrale M12 a 5 pin