AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3073871 SLSE30-600P8

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3073871 SLSE30-600P8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488738716

Codice prodotto

TUK3073871

Cod. produttore

3073871

Produttore

TUK

EZ-SCREEN Emitter; Resolution: 30 mm; Range: 18 m (60 ft); Defined Area: 600 mm (23.6 in); Housing Length: 671 mm (26.4 in); Connection: 8-pin M12 Pigtail Connector; No test input