AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3072506 MAR7216NX485Q

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3072506 MAR7216NX485Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 38.2 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza del campo protetto - 1819 mm

  • Tipo di tensione - DC

  • Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488725068

Codice prodotto

TUK3072506

Cod. produttore

3072506

Produttore

TUK

Lunghezza del sensore:

38.2 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza del campo protetto:

1819 mm

Tipo di tensione:

DC

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Altezza del sensore:

1908 mm

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

13.5 m

Risoluzione della barriera fotoelettrica:

19 mm

Tensione nominale di comando Us DC:

16...30 V

Larghezza del sensore:

38.1 mm

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Parti fornite:

Ricevitore

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Tipo di protezione (NEMA):

4X

RICEVITORE MA MAR7216NX485Q 16CH 2-STICK