TURCK BANNER SRL - TUK3072490 Q7MB W/30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno
Lunghezza del sensore - 174 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Larghezza del sensore - 24 mm
Altezza del sensore - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0662488724900
Codice prodotto
TUK3072490
Cod. produttore
3072490
Produttore
TUK
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Lunghezza del sensore:
174 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Larghezza del sensore:
24 mm
Altezza del sensore:
10 mm
Tipo di tensione:
DC