AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3071798 LX18EQ

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3071798 LX18EQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 31.8 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Altezza del campo protetto - 447 mm

  • Tipo di tensione - DC

  • Altezza del sensore - 494.4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488717988

Codice prodotto

TUK3071798

Cod. produttore

3071798

Produttore

TUK

Lunghezza del sensore:

31.8 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza del campo protetto:

447 mm

Tipo di tensione:

DC

Altezza del sensore:

494.4 mm

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

2 m

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Larghezza del sensore:

25.4 mm

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Parti fornite:

Trasmettitore

Temperatura ambiente:

-20...70 °C

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Serie LX: Emettitore; Gamma standard; Gamma: Normale 300 mm - 2 m; Ingresso 10-30 V cc; Uscita: Nessuna uscita; 150 mm (6 pollici) M12 Pigtail QD