AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3038543 BMEL2416A

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3038543 BMEL2416A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 38.1 mm

  • Altezza del campo protetto - 591 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore 7/8 pollice

  • Altezza del sensore - 659 mm

  • Risoluzione della barriera fotoelettrica - 19 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488385439

Codice prodotto

TUK3038543

Cod. produttore

3038543

Produttore

TUK

Lunghezza del sensore:

38.1 mm

Altezza del campo protetto:

591 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore 7/8 pollice

Altezza del sensore:

659 mm

Risoluzione della barriera fotoelettrica:

19 mm

Larghezza del sensore:

38.1 mm

Lunghezza d'onda del sensore:

880 nm

Parti fornite:

Trasmettitore

Temperatura ambiente:

-20...70 °C

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

MINI-ARRAY: Emitter Sensor 600 mm (23.6 in); Beam Spacing: 19 mm (0.75 in); Total Beams = 32; System Range (w/ matching receiver) = 0.9-17 m; System Requires 2 Quick-Disconnect Cables