TURCK BANNER SRL - TUK3035617 MQD9-415


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare
Numero di poli - 4
Lunghezza del cavo - 5 m
Confezione
1 PZ
EAN
0662488356170
Codice prodotto
TUK3035617
Cod. produttore
3035617
Produttore
TUK
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):
Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Lineare
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
5 m
Schermato:
sì
Colore della guaina:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale:
250 V
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-40...70 °C
Corrente nominale In:
4 A