AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3027288 Fotoelectrico SM30 Emettitore 150 mmm 7/8' - 3027288

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3027288 Fotoelectrico SM30 Emettitore 150 mmm 7/8'

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 150000 mm

  • Parti fornite - Trasmettitore

  • Temperatura ambiente - -40...70 °C

  • Materiale della superficie ottica - Vetro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488272883

Codice prodotto

TUK3027288

Cod. produttore

3027288

Produttore

TUK

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

150000 mm

Parti fornite:

Trasmettitore

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Materiale della superficie ottica:

Vetro

Classe di protezione del laser:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza del sensore:

30 mm

Diametro del sensore:

30 mm

Altezza del sensore:

114.6 mm

Lunghezza del sensore:

30 mm

Tipo di tensione:

AC / DC

Lunghezza d'onda del sensore:

880 nm

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Tipo di protezione (NEMA):

4X

SMA30PELQD: Serie SM30, Emettitore - Frequenza A PBT Poliestere, Portata, 150 m, Ingresso, 10-30 V cc / 12-240 V ca, Uscita, non applicabile, Mini QD integrale a 3 pin