AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3025967 Fibra Ottica di Plastica 2 m - 3025967

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3025967 Fibra Ottica di Plastica 2 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di tensione - DC

  • Temperatura ambiente - 0...85 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488259679

Codice prodotto

TUK3025967

Cod. produttore

3025967

Produttore

TUK

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di tensione:

DC

Temperatura ambiente:

0...85 °C

PBT46U: Fibra di plastica, riflettente diffusa, diametro del nucleo, 1 mm, lunghezza della fibra, 2 m, filettatura, taglio libero