AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3025298 SSA-EB1P-02ECQ4

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3025298 SSA-EB1P-02ECQ4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di connessione al circuito ausiliare - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488252984

Codice prodotto

TUK3025298

Cod. produttore

3025298

Produttore

TUK

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Altri

SSA-EB1 30 mm Mount Emergency Stop Push Button; Non-Illuminated Base; 40 mm Actuator; IP65; Contacts: 2NC; 4-pin M12 Integral QD