AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3021290 S18LGRYPQ

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3021290 S18LGRYPQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Tensione nominale - 24 V

  • Numero di colori - 3

  • Colore del corpo - Nero

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488212902

Codice prodotto

TUK3021290

Cod. produttore

3021290

Produttore

TUK

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

24 V

Numero di colori:

3

Colore del corpo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Segnale acustico incorporato:

S18 EZ-LIGHT - 18 mm - IP67; Tre colori: verde, rosso e giallo; Ingresso PNP 10-30 V cc; QD integrale M12 a 4 pin