AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3013142 Indicatore SPx5, Verde;Giallo;Rosso - 3013142

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3013142 Indicatore SPx5, Verde;Giallo;Rosso

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 24 V

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di protezione (NEMA) - 4X

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488131425

Codice prodotto

TUK3013142

Cod. produttore

3013142

Produttore

TUK

Tensione nominale:

24 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di protezione (NEMA):

4X

SP350GYRPQ: Serie EZ-LIGHT Traffic, 3 indicatori visibili alla luce del giorno, Tensione, 15-30 V cc, Alloggiamento, policarbonato, IP65, Ingresso, PNP, Colori, verde, giallo, rosso, QD integrale M12