AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3013083 Torretta Luminosa TL50 5 seg., 4 col. - 3013083

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3013083 Torretta Luminosa TL50 5 seg., 4 col.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di segnalazione - 5

  • Volume - 92 dB

  • Grado di protezione (IP) - IP50

  • Diametro esterno - 50 mm

  • Tipo di tensione di esercizio - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488130831

Codice prodotto

TUK3013083

Cod. produttore

3013083

Produttore

TUK

Numero di elementi di segnalazione:

5

Volume:

92 dB

Grado di protezione (IP):

IP50

Diametro esterno:

50 mm

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Colore luce 1:

Verde

Altezza:

233.1 mm

Colore luce 2:

Giallo

Colore luce 3:

Rosso

Colore luce 4:

Blu

Larghezza:

50 mm

Profondità:

50 mm

TL50GYRBA: Torretta luminosa, indicatore acustico a 4 colori, tensione, 18-30 V cc o 24 V ca, grado di protezione ambientale, IP50, ingresso, bimodale, colori, verde, giallo, rosso, blu, cavo integrato da 2 m (6,5 piedi)