TURCK BANNER SRL - TUK3011433 DX80DR2M-H


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 10...30 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno
Larghezza - 80.9 mm
Altezza - 107.1 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0662488114336
Codice prodotto
TUK3011433
Cod. produttore
3011433
Produttore
TUK
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
10...30 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
80.9 mm
Altezza:
107.1 mm
Profondità:
47.2 mm