AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3011297 TL50GRBQ

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3011297 TL50GRBQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di segnalazione - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro esterno - 50 mm

  • Tipo di tensione di esercizio - AC / DC

  • Tipo di protezione (NEMA) - 4X

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488112974

Codice prodotto

TUK3011297

Cod. produttore

3011297

Produttore

TUK

Numero di elementi di segnalazione:

3

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro esterno:

50 mm

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Colore luce 1:

Verde

Altezza:

169.9 mm

Colore luce 2:

Rosso

Colore luce 3:

Blu

Larghezza:

50 mm

Profondità:

50 mm

Torretta luminosa: indicatore a 3 colori; tensione: 18-30 V cc o 24 V ca; grado di protezione ambientale: IP67; ingresso: bimodale; colori: verde rosso blu; connettore QD integrale M12 a 4 pin