AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK25100 BC20-K40SR-VP4X2 - 25100

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK25100 BC20-K40SR-VP4X2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101089707

Codice prodotto

TUK25100

Cod. produttore

25100

Produttore

TUK

Capacitive Sensor, 2 cable entries (axial, radial), Smooth barrel, ? 40 mm, Plastic, ABS, DC 4-wire, 10?65 VDC, Complementary contact, PNP output, Terminal chamber, Fine adjustment via potentiometer, Rated switching distance: 30 mm, Flush