TURCK BANNER SRL - TUK25020 BC10-M30-VP4X - 25020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 10 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo assiale
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Materiale (del corpo) - Metallo
Confezione
1 PZ
EAN
4047101088748
Codice prodotto
TUK25020
Cod. produttore
25020
Produttore
TUK
Distanza di commutazione:
10 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo assiale
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Metallo
Diametro del sensore:
30 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Altezza del sensore:
81 mm
Tensione nominale di comando Us DC:
10...65 V
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
200 mA


