AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK2204001 BC20-K40SR-FDZ3X2

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK2204001 BC20-K40SR-FDZ3X2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101088212

Codice prodotto

TUK2204001

Cod. produttore

2204001

Produttore

TUK

Capacitive Sensor, 2 cable entries (axial, radial), Smooth barrel, ? 40 mm, Plastic, ABS, AC 2-wire, 20?250 VAC, DC 2-wire, 3?320 VDC, Programmable connection (NC/NO), Terminal chamber, Fine adjustment via potentiometer, Rated switching distance: 30 mm, Flush