AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK1634320 BI3U-EM12-AN6X - 1634320

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK1634320 BI3U-EM12-AN6X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 3 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - NPN

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101128277

Codice prodotto

TUK1634320

Cod. produttore

1634320

Produttore

TUK

Distanza di commutazione:

3 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

12 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

54 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Frequenza di commutazione:

3000 Hz

Resistente alla compressione:

no

Inductive Sensor, Rated switching distance 3 mm, Cable length 2 m, Flush, Threaded barrel, M12 x 1, Stainless steel, 1.4301, Factor 1 for all metals, Protection class IP68, Resistant to magnetic fields, Extended temperature range, High switching frequency, DC 3-wire, 10?30 VDC, NO contact, NPN output, Cable connection