AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK1536100 NI8-M18-LIU

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK1536100 NI8-M18-LIU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101072594

Codice prodotto

TUK1536100

Cod. produttore

1536100

Produttore

TUK

Inductive Sensor, With Analog Output, Measuring range 1 mm, Max. measuring range 5 mm, Cable length 2 m, Non-flush, Threaded barrel, M18 x 1, Chrome-plated brass, 4?wire, 15?30 VDC, Analog output, 0?10 V and 0?20 mA, Cable connection