AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK15355 BI10-M30-LIU

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK15355 BI10-M30-LIU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101071900

Codice prodotto

TUK15355

Cod. produttore

15355

Produttore

TUK

Inductive Sensor, With Analog Output, Measuring range 3 mm, Max. measuring range 8 mm, Cable length 2 m, Flush, M30 ? 1.5 threaded tube, Chrome-plated brass, 4?wire, 15?30 VDC, Analog output, 0?10 V and 0?20 mA, Cable connection