AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK1534610 NI100R-S32XL-2LU-H1141/S950

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK1534610 NI100R-S32XL-2LU-H1141/S950

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione - 15...30 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di uscita analogica - 0V ... 10V

  • Tensione di esercizio - 15...30 V

  • Frequenza di taglio - 80 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101071801

Codice prodotto

TUK1534610

Cod. produttore

1534610

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione:

15...30 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di uscita analogica:

0V ... 10V

Tensione di esercizio:

15...30 V

Frequenza di taglio:

80 Hz

Tipo di custodia:

Versione speciale

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza del sensore:

137.5 mm

Altezza del sensore:

32 mm

Lunghezza del sensore:

180 mm

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Inductive Sensor, For Material Recognition, , Rectangular, height 32 mm, Plastic, POM, Analog, 1 x analog output for amplitude evaluation, 1 x analog output for phase evaluation, M12 x 1 male connector