AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK1534603 BI10-Q14-LIU-V1141

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK1534603 BI10-Q14-LIU-V1141

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione - 15...30 V

  • Campo di misura (distanza) - 3...8 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di uscita analogica - 0V ... 10V

  • Tensione di esercizio - 15...30 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101071740

Codice prodotto

TUK1534603

Cod. produttore

1534603

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione:

15...30 V

Campo di misura (distanza):

3...8 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di uscita analogica:

0V ... 10V

Tensione di esercizio:

15...30 V

Frequenza di taglio:

140 Hz

Scostamento di linearità relativo:

3 %

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza del sensore:

30 mm

Altezza del sensore:

14 mm

Lunghezza del sensore:

52 mm

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Inductive Sensor, With Analog Output, Measuring range 3 mm, Max. measuring range 8 mm, Flush, Rectangular, height 14 mm, Active face on top, Plastic, PBT?GF30?V0, 4?wire, 15?30 VDC, Analog output, 0?10 V and 0?20 mA, M8 x 1 male connector