AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK1534012 B2N10H-Q20L60-2LI2-H1151

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK1534012 B2N10H-Q20L60-2LI2-H1151

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Standard per interfacce - Analogico

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101200126

Codice prodotto

TUK1534012

Cod. produttore

1534012

Produttore

TUK

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Standard per interfacce:

Analogico

Grado di protezione (IP):

IP68

Materiale (del corpo):

Plastica

Inclinometer, , Plastic, PC, Zero point calibration +/? 5?, Two analog outputs, M12 x 1 male connector