AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK100029069 BCE10-QF5.5-AP6X2-0.3-RS4

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK100029069 BCE10-QF5.5-AP6X2-0.3-RS4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101542318

Codice prodotto

TUK100029069

Cod. produttore

100029069

Produttore

TUK

Capacitive Sensor, Rated switching distance 10 mm, Cable length 0.3 m, Flush, Rectangular, height 5.5 mm, Large active face, marked for correct installation, Plastic, PP, Fine adjustment via potentiometer, DC 3-wire, 10?30 VDC, NO contact, PNP output, Cable with connector, M12 ? 1