AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

TRINA SOLAR - X53TSM-335DE06M.08S MONO PERC HALF CUT 335W BLACK SMALL - TSM-335DE06M.08S

TRINA SOLAR
copiacopia
TRINA SOLAR - X53TSM-335DE06M.08S MONO PERC HALF CUT 335W BLACK SMALL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione max. del sistema - 1500 V

  • Materiale della cella - Monocristallino

  • Rendimento del modulo - 19.9 %

  • Potenza nominale MPP - 335 Wp

  • Corrente MPP - 9.85 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076482878

Codice prodotto

X53TSM-335DE06M.08S

Cod. produttore

TSM-335DE06M.08S

Produttore

X53

Tensione max. del sistema:

1500 V

Materiale della cella:

Monocristallino

Rendimento del modulo:

19.9 %

Potenza nominale MPP:

335 Wp

Corrente MPP:

9.85 A

Numero di celle:

120

Lunghezza:

1690 mm

Tensione MPP (Punto di Massima Potenza):

34 V

Larghezza:

996 mm

Tensione a circuito aperto (VOC):

40.7 V

Corrente di corto circuito:

10.48 A

Tolleranza di potenza:

0...5 %

Coefficiente di temperatura Pmpp:

-0.36 %/K

Altezza:

35 mm

Coefficiente di temperatura Uoc:

-0.26 %/K

Coefficiente di temperatura Isc:

0.04 %/K

Peso:

18 kg

Con telaio:

Colore del telaio:

Nero

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

La nuova tecnologia “half cut cells” letteralmente celle tagliate a metà permette di passare da moduli standard a 60 o 72 celle da 6 pollici a moduli con 120 o 144 mezze celle.Il che si traduce in : Maggiore potenza e più resa , Maggiore tolleranzaall’ombreggiamento , Diminuzione delle perdite resistive , Minore possibilità di crack