TRADEFORCE - TDM0118780004 BATTERIA VLRA 12V - 12AH - FASTON 4.8 V0 - 0118780004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tensione nominale - 12 V
Capacità 20 h - 12 Ah
Capacità 15 h - 11.8 Ah
Tipo - Stazionario
Confezione
1 PZ
EAN
7630268404765
Codice prodotto
TDM0118780004
Cod. produttore
0118780004
Produttore
TDM
Modello:
VRLA AGM
Tensione nominale:
12 V
Capacità 20 h:
12 Ah
Capacità 15 h:
11.8 Ah
Tipo:
Stazionario
Applicazione:
Ciclico
Adatto per varie tipologie di applicazione:
sì
Adatto per UPS:
sì
Adatto per caricabatterie:
sì
Adatto per telecomunicazioni:
sì
Lunghezza:
151 mm
Connettore:
Faston 4,8
Terminali frontali:
no
Larghezza:
98 mm
Altezza compresi poli:
100 mm
Peso:
3.9 kg
Temperatura ambiente:
-20...60 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V0
Vita utile a 20 °C:
5 year
Numero cicli di scarica al 100%:
300
Numero cicli di scarica al 80%:
400
Numero cicli di scarica al 60%:
500
Numero cicli di scarica al 50%:
600