AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0118780003 BATTERIA VLRA 12V - 7,2AH - FASTON 4.8 V

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0118780003 BATTERIA VLRA 12V - 7,2AH - FASTON 4.8 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - VRLA AGM

  • Tensione nominale - 12 V

  • Capacità 20 h - 7.2 Ah

  • Capacità 15 h - 7 Ah

  • Tipo - Stazionario

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268404758

Codice prodotto

TDM0118780003

Cod. produttore

0118780003

Produttore

TDM

Modello:

VRLA AGM

Tensione nominale:

12 V

Capacità 20 h:

7.2 Ah

Capacità 15 h:

7 Ah

Tipo:

Stazionario

Applicazione:

Ciclico

Adatto per varie tipologie di applicazione:

Adatto per UPS:

Adatto per caricabatterie:

Adatto per telecomunicazioni:

no

Lunghezza:

151 mm

Connettore:

Faston 4,8

Terminali frontali:

no

Larghezza:

65 mm

Altezza compresi poli:

100 mm

Peso:

2.25 kg

Temperatura ambiente:

-20...60 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V0

Vita utile a 20 °C:

5 year

Numero cicli di scarica al 100%:

300

Numero cicli di scarica al 80%:

400

Numero cicli di scarica al 60%:

500

Numero cicli di scarica al 50%:

600

Batteria al piombo CP12-7B regolata con valvola, 12V 7.2Ah, a tenuta stagna, Faston 4.8, 2.25Kg, 151x65x100 (LxWxH) mm, contenitore ignifugo