AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0118780002 BATTERIA VLRA 12V - 2,3AH - FASTON 4.8 V - 0118780002

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0118780002 BATTERIA VLRA 12V - 2,3AH - FASTON 4.8 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - VRLA AGM

  • Tensione nominale - 12 V

  • Capacità 20 h - 2.3 Ah

  • Capacità 15 h - 2.2 Ah

  • Tipo - Stazionario

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268404741

Codice prodotto

TDM0118780002

Cod. produttore

0118780002

Produttore

TDM

Modello:

VRLA AGM

Tensione nominale:

12 V

Capacità 20 h:

2.3 Ah

Capacità 15 h:

2.2 Ah

Tipo:

Stazionario

Applicazione:

Ciclico

Adatto per varie tipologie di applicazione:

Adatto per UPS:

Adatto per caricabatterie:

Adatto per telecomunicazioni:

no

Lunghezza:

178 mm

Connettore:

Faston 4,8

Terminali frontali:

no

Larghezza:

35 mm

Altezza compresi poli:

67 mm

Peso:

0.95 kg

Temperatura ambiente:

-20...60 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V0

Vita utile a 20 °C:

5 year

Numero cicli di scarica al 100%:

300

Numero cicli di scarica al 80%:

400

Numero cicli di scarica al 60%:

500

Numero cicli di scarica al 50%:

600

Batteria al piombo CP12-2.3 regolata con valvola, 12V 2.3Ah, a tenuta stagna, Faston 4.8, 0.95Kg, 178x35x67 (LxWxH) mm, contenitore ignifugo