AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

TRADEFORCE - TDM0118150005 SET 6 CACCIAVITI ISOLATI (LAMA+PZ) - 0118150005

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0118150005 SET 6 CACCIAVITI ISOLATI (LAMA+PZ)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH) - 0

  • Numero di cacciaviti a taglio - 4

  • Numero di cacciaviti a croce Pozidriv (PZ) - 2

  • Numero di cacciaviti Torx - 0

  • Numero totale di utensili - 6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268400682

Codice prodotto

TDM0118150005

Cod. produttore

0118150005

Produttore

TDM

Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH):

0

Numero di cacciaviti a taglio:

4

Numero di cacciaviti a croce Pozidriv (PZ):

2

Numero di cacciaviti Torx:

0

Numero totale di utensili:

6

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Materiale della lama:

Lega cromo-molibdeno-vanadio

Materiale dell'impugnatura:

Plastica

Cappuccio girevole:

no

Confezione:

Scatola di cartone

Isolato:

Isolamento 1000 V:

Set 6 cacciaviti “Slim” isolati (lama+PZ) 1000 VDE • SL: 3.5/4.0/ 5.5/6.5/PZ1/PZ2 • Lame con punte magnetiche per trattenere le viti • In acciaio S2 trattato per una elevata durezza e una buona tenacità e resistenza • Impugnatura rivestita in materiale bicomponente per miglior comfort e controllo • Isolamento VDE fino a 1000 V secondo DIN EN/IEC 60900