AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0021520001 LAME PER SEGHETTO 152MM 10PZ - 0021520001

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0021520001 LAME PER SEGHETTO 152MM 10PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 152 mm

  • Numero di denti per pollice - 24

  • Adatto per la plastica -

  • Adatto per l'acciaio - no

  • Adatto per legno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268400354

Codice prodotto

TDM0021520001

Cod. produttore

0021520001

Produttore

TDM

Lunghezza:

152 mm

Numero di denti per pollice:

24

Adatto per la plastica:

Adatto per l'acciaio:

no

Adatto per legno:

Larghezza:

5 mm

Adatto per acciaio inox:

no

Spessore:

0.7 mm

Biadesivo:

no

Adatto per l'alluminio:

no

Lame per seghetto 152 mm. Confezione da 10 pz. • Sega bimetallica d’alta qualità per tagli facili e attrito ridotto • Per tagli generici • 24TPI