AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0021200010 SET INSERTI VARI CON BOX - 61 PZ - 0021200010

TRADEFORCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portainserti con magnete -

  • Numero totale di inserti per viti - 60

  • Con cricchetto per inserto - no

  • Con maniglia - no

  • Confezione - Scatola di plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268405922

Codice prodotto

TDM0021200010

Cod. produttore

0021200010

Produttore

TDM

Portainserti con magnete:

Numero totale di inserti per viti:

60

Con cricchetto per inserto:

no

Con maniglia:

no

Confezione:

Scatola di plastica

Numero di inserti per viti Torx:

2

Numero di inserti per viti a croce Phillips (PH):

4

Numero di inserti per viti a croce Pozidriv (PZ):

3

Numero di inserti per viti esagonali:

12

Numero di inserti TriWing:

6

Numero di bit foro quadro:

3

Numero di inserti Spanner (due fori):

3

Security Bit Set-60pcs 25mm Sandblasted Bits: Spline Bits: 4,5,6; ttap Torx Bits: T10,T15,T20,T25,T30,T40; Clutch Bits: 1/8,5/32,3/16; Torq-set Bits: 1,2,3,4,5,6,8,10; Tri-wing Bits: 0,1,2,3,4,5: Philip Bits: 0,1,2,3; Square Bits: 1,2,3:Torx Bits: T5,T6; Hexogon Bits: 2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,1/4,3/16,7/32, 1/8,9/64,5/32; Torx Security Bits: Ts7,Ts8,Ts9,Ts10,Ts15,Ts20,Ts25,Ts27,Ts30,Ts40; Spanner Bits: 4,6,8-1pc 60mm Bit Holder with Magnet