AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0011680010 WONDER FORCE - GEL PRONTO USO - 280ML - 0011680010

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0011680010 WONDER FORCE - GEL PRONTO USO - 280ML

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268411978

Codice prodotto

TDM0011680010

Cod. produttore

0011680010

Produttore

TDM

Wonder Force, gel pronto all'uso in cartuccia da 280ml.Gel isolante monocomponente nella cartuccia per proteggere istantaneamente le nuove installazioni e supervisionare la manutenzione di tutti i tipi di collegamenti elettrici.Non è necessaria alcuna miscelazione, il gel è già reticolatoSigillatura e isolamento dei collegamenti elettrici (antiumidità, antiossidazione e anticorrosione)Protegge i vostri sistemi dallapenetrazione degli insetti Rigidità dielettrica: superiore a 20 kV/mm