TRADEFORCE - TDM0009450009 PUNTA MASONRY SDS+ - 5X110X60MM - 2T - 0009450009

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per cemento - sì
Diametro punta - 5 mm
Tipo di aggancio - SDS plus
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 60 mm
Angolo della punta - 162 °
Confezione
1 PZ
EAN
7630268412319
Codice prodotto
TDM0009450009
Cod. produttore
0009450009
Produttore
TDM
Adatto per cemento:
sì
Diametro punta:
5 mm
Tipo di aggancio:
SDS plus
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
60 mm
Angolo della punta:
162 °
Adatto per legno:
no
Adatto per l'acciaio:
no
Adatto per acciaio inox:
no
Adatto per metalli non ferrosi:
no
Adatto per ghisa:
no
Adatto per pietra:
sì
Adatto per piastrelle:
no
Adatto per ceramica:
no
Adatto per vetro:
no
Adatto per la plastica:
no
Trapano a spirale:
sì
Diametro del gambo / dello stelo:
10 mm
Forma del gambo:
Altri
Numero di taglienti / gradini:
2
Lunghezza complessiva:
110 mm
Con sgancio rapido:
sì
Spina plug-in con estremità piatta:
no
Con punta di centraggio:
no
Doppia punta:
no
Con canale di raffreddamento:
no
Adatto per l'alesatura:
no
Direzione di taglio:
Destra
Materiale da taglio:
Altri


