AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0008350002 PINZA ISOLATA BECCHI LUNGHI 200MM - 0008350002

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0008350002 PINZA ISOLATA BECCHI LUNGHI 200MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Curvo

  • Lunghezza - 200 mm

  • Lunghezza delle ganasce - 80 mm

  • Isolato -

  • Modello dell'impugnatura - A due componenti

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268400637

Codice prodotto

TDM0008350002

Cod. produttore

0008350002

Produttore

TDM

Forma:

Curvo

Lunghezza:

200 mm

Lunghezza delle ganasce:

80 mm

Isolato:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Forma della matrice di crimpaggio:

Altri

Larghezza della testa:

22 mm

Peso:

180 g

Altezza della testa:

12 mm

Adatto per fibra ottica:

no

Con taglienti laterali:

no

Forgiato:

Con funzione spelacavi:

no

Modello antiscintilla:

no

Isolamento 1000 V:

Protezione antiurto:

no

Testato ESD:

no

Con tacca spelacavi:

Materiale:

Acciaio / Plastica

Superficie:

Altri

Rivestimento della maniglia:

Impugnatura in plastica

Pinza isolata 1000 VDE becchi lunghi 200 mm. Pinza a becchi lunghi con funzione spellafili. Becchi in acciaio cromo vanadio forgiato. Impugnatura ergonomica in materiale bicomponente di colore rosso/giallo con paramani. Tensione nominale 1000 V.