AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0006940013 TORCIA TASCABILE LED CON CLIP - 350ML

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0006940013 TORCIA TASCABILE LED CON CLIP - 350ML

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268418380

Codice prodotto

TDM0006940013

Cod. produttore

0006940013

Produttore

TDM

"-Lumen: 50lm / 150lm / 350lm-Run time: 10H / 5H / 2.5H-Charging time: 1.5H-CCT: 5500 - 6500K-Battery: 3.7V 800mAh-Function: 50lm -150lm - 300lm - red-Type-C port + 1pc cable included -IP65, IK07-Magnet"