AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0004940003 RILEVATORE DI TENSIONE A PENNA - NO CONT

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0004940003 RILEVATORE DI TENSIONE A PENNA - NO CONT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268410414

Codice prodotto

TDM0004940003

Cod. produttore

0004940003

Produttore

TDM

High Power Rear FlashlightThinner Probe Tip For Working With Wall OutletsGreen LED Means Power On, Flashing Red LED with Beeper Means Voltage DetectedLow Battery Selftest and Auto Power OffDual Voltage Sensitivity DetectorForward Facing FlashlightFlash And Beep Rate Increase As The Detector Gets Closer To The VoltageSource Helping The User Pinpoint Live CircuitsPower ON/OFF Switch and Silent ModePocket Clip For Easy StorageCAT IV 1000V, IP67 Water Proof and 2m Drop-proofRugged, Double Molded Case