AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0004150064 SEGA A TAZZA BI-METAL HSS - D. 68 MM - 0004150064

TRADEFORCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 68 mm

  • Profondità di taglio - 44 mm

  • Tipo di aggancio - Attacco filettato

  • Adatto per cartongesso -

  • Adatto per legno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268411411

Codice prodotto

TDM0004150064

Cod. produttore

0004150064

Produttore

TDM

Diametro:

68 mm

Profondità di taglio:

44 mm

Tipo di aggancio:

Attacco filettato

Adatto per cartongesso:

Adatto per legno:

Adatto per la plastica:

Adatto per fibra ottica:

no

Adatto per l'alluminio:

Adatto per ottone:

Adatto per acciaio inox:

Adatto per ghisa:

Adatto per metalli non ferrosi:

Adatto per l'acciaio:

Sega a tazza, TRADEFORCE modello - TDM0004150064 - Sega a tazza Bi-Metal HSS - d. 68 mm