AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

TRADEFORCE - TDM0003560019 BATTERIA ALCALINA 9V BOX 10PZ - 0003560019

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0003560019 BATTERIA ALCALINA 9V BOX 10PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Rettangolare

  • Tensione nominale - 9 V

  • Capacità - 640 mAh

  • Designazione IEC - 6 LR 61

  • Altra designazione - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268401900

Codice prodotto

TDM0003560019

Cod. produttore

0003560019

Produttore

TDM

Indicazione della dimensione:

Rettangolare

Tensione nominale:

9 V

Capacità:

640 mAh

Designazione IEC:

6 LR 61

Altra designazione:

Nessuno

Numero di celle:

1

Modello:

Alcali-Manganese

Lunghezza:

24.5 mm

Altezza compresi poli:

46.5 mm

Larghezza:

15.5 mm

Peso:

44.5 g

Batteria alcalina 9V TRADEFORCE 9V, 10 pezzi, 640 mAh, mantiene la carica fino a 7 anni in stoccaggio