AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0001700001 SEGHETTO 152MM - 0001700001

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0001700001 SEGHETTO 152MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A lama intelaiata

  • Tipo - Archetto sega metallico

  • Lunghezza della lama - 152 mm

  • Lama per sega - Monofacciale

  • Sega a trazione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268400194

Codice prodotto

TDM0001700001

Cod. produttore

0001700001

Produttore

TDM

Modello:

A lama intelaiata

Tipo:

Archetto sega metallico

Lunghezza della lama:

152 mm

Lama per sega:

Monofacciale

Sega a trazione:

no

Numero di denti per pollice:

24

Lame della sega sostituibili:

Adatto per legno:

Adatto per la plastica:

Adatto per l'acciaio:

no

Adatto per acciaio inox:

no

Adatto per l'alluminio:

no

Isolamento 1000 V:

no

Seghetto 152 mm • La struttura bilanciata offre una maggiore tensione della lama e migliori prestazioni di taglio • Robusta struttura in metallo • Impugnatura ergonomica bimateriale • Lama da 152 mm