AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0001640002 PINZA GIRATUBI

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0001640002 PINZA GIRATUBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 250 mm

  • Isolamento 1000 V - no

  • Tipo di cerniera - Cerniera chiusa

  • Apertura massimale della ganascia - 33 mm

  • Modello dell'impugnatura - A un componente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268402655

Codice prodotto

TDM0001640002

Cod. produttore

0001640002

Produttore

TDM

Lunghezza:

250 mm

Isolamento 1000 V:

no

Tipo di cerniera:

Cerniera chiusa

Apertura massimale della ganascia:

33 mm

Modello dell'impugnatura:

A un componente

Lunghezza delle ganasce:

25 mm

Isolato:

no

Larghezza della testa:

30 mm

Altezza della testa:

5 mm

Protezione antiurto:

no

Antimagnetico:

no

Pinza regolabile, TRADEFORCE modello - TDM0001640002 - PINZA GIRATUBI