AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0001620001 STEP DRILL 4-39MM HSS6542 - 0001620001

TRADEFORCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Unità di misura - Mm

  • Numero di gradini - 13

  • Max diametro di foratura - 39 mm

  • Versione in metallo duro -

  • Con levaspigoli -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268408862

Codice prodotto

TDM0001620001

Cod. produttore

0001620001

Produttore

TDM

Unità di misura:

Mm

Numero di gradini:

13

Max diametro di foratura:

39 mm

Versione in metallo duro:

Con levaspigoli:

Materiale da taglio:

HSS

Max spessore della parete:

3 mm

Punta di centraggio interscambiabile:

no

Min diametro di foratura:

4 mm

Con canale di raffreddamento:

no

Direzione di taglio:

Destra

Numero di taglienti / gradini:

13

Scanalatura a spirale:

no

Punta di centraggio:

Diametro del gambo / dello stelo:

10 mm

• Appositamente progettato per la foratura di precisione di fori in alluminio, ottone, rame, plastica, acciaio e legno ● Prodotto in acciaio ad alta velocità per una maggiore durata e potenza di taglio ● Incrementi di 3 mm